DEHN ITALIA SPA - DEH920301 ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT BAS EX - 920301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli - 4
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Applicazione - Tecnica informatica
Con contatto telecomunicazioni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109186
Codice prodotto
DEH920301
Cod. produttore
920301
Produttore
DEH
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli:
4
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Applicazione:
Tecnica informatica
Con contatto telecomunicazioni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
sì


