DEHN ITALIA SPA - DEH920300 ELEMENTO BASE PER BLITZDUCTOR BXT BAS - 920300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli - 4
Con induttanza di disaccoppiamento - no
Segnalazione nell'apparecchio - Senza
Applicazione - Tecnica informatica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364109179
Codice prodotto
DEH920300
Cod. produttore
920300
Produttore
DEH
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli:
4
Con induttanza di disaccoppiamento:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Applicazione:
Tecnica informatica
Con contatto telecomunicazioni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
sì





