DEHN ITALIA SPA - DEH918420 BLITZDUCTOR BVT KKS ALD 75 - 918420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 70...70 V
Tensione permanente DC max. - 75 V
corrente impulsiva (10/350) - 7 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 40 kA
Corrente di carico nominale - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094895
Codice prodotto
DEH918420
Cod. produttore
918420
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
70...70 V
Tensione permanente DC max.:
75 V
corrente impulsiva (10/350):
7 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
40 kA
Corrente di carico nominale:
12 A
Livello di protezione filo/filo:
350 V
Livello di protezione filo/terra:
350 V
Frequenza limite:
1 MHz
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Morsetto
Monitoraggio deflettore:
sì
Con contatto telecomunicazioni:
sì


