DEHN ITALIA SPA - DEH909703 SPD TV SAT SOVRATENSIONE DGA FF TV - 909703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente DC max. - 24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 1.5 kA
corrente impulsiva (10/350) - 0.2 kA
Corrente di carico nominale - 2 A
Livello di protezione filo/terra - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364085664
Codice prodotto
DEH909703
Cod. produttore
909703
Produttore
DEH
Tensione permanente DC max.:
24 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
1.5 kA
corrente impulsiva (10/350):
0.2 kA
Corrente di carico nominale:
2 A
Livello di protezione filo/terra:
300 V
Livello di protezione filo/massa funzionale:
300 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Collegamento 1:
Connettore F
Esecuzione antideflagrante testata:
no


