DEHN ITALIA SPA - DEH908314 DEHNGUARD DG MU 3PY 480 3W+G - 908314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Tensione nominale AC - 480 V
Tensione permanente AC max. - 770 V
Livello di protezione - 2.5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364148703
Codice prodotto
DEH908314
Cod. produttore
908314
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Tensione nominale AC:
480 V
Tensione permanente AC max.:
770 V
Livello di protezione:
2.5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
3 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Grado di protezione (IP):
IP20


