DEHN ITALIA SPA - DEH907401 DEHNRAPID LSA DRL 10 B 180 FSD - 907401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 180 V
Tensione permanente AC max. - 127 V
Tensione permanente DC max. - 180 V
corrente impulsiva (10/350) - 5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364107564
Codice prodotto
DEH907401
Cod. produttore
907401
Produttore
DEH
Tensione nominale DC:
180 V
Tensione permanente AC max.:
127 V
Tensione permanente DC max.:
180 V
corrente impulsiva (10/350):
5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Corrente di carico nominale:
0.4 A
Livello di protezione filo/filo:
500 V
Livello di protezione filo/terra:
450 V
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tipo di montaggio:
LSA-Plus a innesto
Esecuzione antideflagrante testata:
no