DEHN ITALIA SPA - DEH907214 DEHNRAPID LSA DPL 10 G3 110 - 907214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 127 V
Tensione permanente DC max. - 180 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Corrente di carico nominale - 0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364100879
Codice prodotto
DEH907214
Cod. produttore
907214
Produttore
DEH
Tensione permanente AC max.:
127 V
Tensione permanente DC max.:
180 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Corrente di carico nominale:
0.4 A
Livello di protezione filo/filo:
600 V
Livello di protezione filo/terra:
600 V
Tipo di montaggio:
LSA-Plus a innesto
Collegamento 1:
Altro
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no