DEHN ITALIA SPA - DEH906058 CUSTODIA IN ALLUMINIO ALGA 5 X - 906058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Coperchio
Esecuzione coperchio - Chiuso
Altezza - 100 mm
Larghezza - 160 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
4013364091658
Codice prodotto
DEH906058
Cod. produttore
906058
Produttore
DEH
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Altezza:
100 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
85 mm
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
6
Possibilità di applicazione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
4
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Altro
Con piastra di montaggio:
no
Adatto per parafulmine:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65


