DEHN ITALIA SPA - DEH900910 SPD T2 FV 1000V CUSTODIA IP65 1MPP - 900910

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 12.5 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 25 kA
Max. tensione PV - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364155046
Codice prodotto
DEH900910
Cod. produttore
900910
Produttore
DEH
Forma della rete DC:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
12.5 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Max. tensione PV:
1000 V
Livello di protezione:
4 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1 kA
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65


