pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900471 Limitatore di sovratensione Tipo 3 / bip olare da saldare sul circuito stampato

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH900471 Limitatore di sovratensione Tipo 3 / bip olare da saldare sul circuito stampato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su circuito stampato

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N) - 3 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364067547

Codice prodotto

DEH900471

Cod. produttore

900471

Produttore

DEH

Tensione nominale AC:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su circuito stampato

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Con filtro anti interferenze:

Limitatore di sovratensione bipolare VC 280 2, Tipo 3 sec. CEI EN 61643-11, con dispositivo di controllo e di sezionamento. Sicurezza aumentata tramite il circuito di protezione ad Y a prova di scambio. Per la protezione da sovratensioni di apparecchiature elettroniche. Adatto per il montaggio in custodie o direttamente nell'apparecchio da proteggere. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone all'interfaccia 1 – 2 e superiori.