DEHN ITALIA SPA - DEH860950 CONDUTTORE TONDO 10MM INOX (AISI304) - 860950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili singoli - 1
Materiale del conduttore - Acciaio inossidabile
Confezione
1 M
EAN
4013364155596
Codice prodotto
DEH860950
Cod. produttore
860950
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili singoli:
1
Materiale del conduttore:
Acciaio inossidabile
Qualità materiale conduttore:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato



