DEHN ITALIA SPA - DEH819294 SET DI FISSAGGIO D 61MM 4 XD 20MM - 819294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di raccordo
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364152571
Codice prodotto
DEH819294
Cod. produttore
819294
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di raccordo
Protezione della superficie:
Non trattato
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI long sui tubi portanti, costituito di piastra di connessione (4 passaggi, compresi due dadi zigrinati) e anello di fissaggio con quattro staffe portafilo a fessura (D 20 mm) per il terminale (sono comprese due fascette nella confezione).


