DEHN ITALIA SPA - DEH819220 HVI LONG POSA INTERNA NERA, 6M - 819220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 5 mm
Sezione del conduttore - 19 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm
Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare
Numero di fili singoli - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4013364244238
Codice prodotto
DEH819220
Cod. produttore
819220
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
5 mm
Sezione del conduttore:
19 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
20 mm
Classe del conduttore:
Classe 2 = multifilare
Numero di fili singoli:
7
Materiale del conduttore:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale di rivestimento:
PVC
Colore:
Nero
Materiale dell'isolamento:
Polietilene (PE)
Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):
0.75 m
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
1.5 m
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:
sì
Carico alla trazione massima:
950 N
Impiego in zona antideflagrante:
sì