pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819135 CONDUTTURA HVI LONG D 20MM NERA - 819135

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Sezione del conduttore - 19 mm²

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili singoli - 7

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364141759

Codice prodotto

DEH819135

Cod. produttore

819135

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5 mm

Sezione del conduttore:

19 mm²

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili singoli:

7

Materiale del conduttore:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale di rivestimento:

PVC

Colore:

Nero

Materiale dell'isolamento:

Polietilene (PE)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.75 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.5 m

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

Carico alla trazione massima:

950 N

Impiego in zona antideflagrante:

La conduttura HVI long (calata isolata con tenuta ad alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI è dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione per assemblaggio in loco (lunghezza 100m, nero). Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (muratura).