DEHN ITALIA SPA - DEH819132 CONDUTTURA HVI-LONG D 23MM GRIGIA - 819132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 5 mm
Sezione del conduttore - 19 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura - 23 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili singoli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4013364223172
Codice prodotto
DEH819132
Cod. produttore
819132
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
5 mm
Sezione del conduttore:
19 mm²
Diametro esterno incl. fodero / copertura:
23 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili singoli:
1
Materiale del conduttore:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale di rivestimento:
PVC
Colore:
Grigio
Materiale dell'isolamento:
Polietilene (PE)
Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):
0.75 m
Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):
1.5 m
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:
sì
Carico alla trazione massima:
950 N
Impiego in zona antideflagrante:
sì