DEHN ITALIA SPA - DEH800310 CONDUTTORE TONDO 10MM FE/TZN, L 30M - 800310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili singoli - 1
Materiale del conduttore - Acciaio
Confezione
1 M
EAN
4013364131064
Codice prodotto
DEH800310
Cod. produttore
800310
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili singoli:
1
Materiale del conduttore:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


