pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH649150 DISPERSORE TUBOLARE INOX (V4A) L=1500MM - 649150

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH649150 DISPERSORE TUBOLARE INOX (V4A) L=1500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 25 mm

  • Tipo di connessione - Con perno/foro

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364126350

Codice prodotto

DEH649150

Cod. produttore

649150

Produttore

DEH

Diametro:

25 mm

Tipo di connessione:

Con perno/foro

Lunghezza:

1500 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Non trattato

Dispersore tubolare secondo CEI EN 62561-2 (esecuzione leggera) per la messa in opera di impianti di terra per calate. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione in INOX (AISI 316).