pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH635200 DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN L2,0 - 635200

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con linguetta di collegamento

  • Diametro - 50 mm

  • Profilo a croce -

  • Tipo di connessione - Altro

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364056664

Codice prodotto

DEH635200

Cod. produttore

635200

Produttore

DEH

Tipologia:

Con linguetta di collegamento

Diametro:

50 mm

Profilo a croce:

Tipo di connessione:

Altro

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Dispersore profilato a croce secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri. Esecuzione con profilo a croce 50 x 50 x 3 mm, con linguetta di connessione e fori, p.es. per connettori KS.