pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH625101 DISPERSORE DI PROFONDIT? D25 L1000 FE/TZ - 625101

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 25 mm

  • Tipo di connessione - Perno zigrinato

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364021877

Codice prodotto

DEH625101

Cod. produttore

625101

Produttore

DEH

Diametro:

25 mm

Tipo di connessione:

Perno zigrinato

Lunghezza:

1000 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Dispersori di profondità secondo CEI EN 62561-2 per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione. Con giunto autochiudente senza ingrossamento della sezione sul giunto. Esecuzione tipo Z con perno a tripla zigrinatura (tipodi giunto molto resistente alla trazione).