pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH582620 BORSA IN CUOIO PER APP. PROVA RIGIDIT? E - 582620

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH582620 BORSA IN CUOIO PER APP. PROVA RIGIDIT? E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364110960

Codice prodotto

DEH582620

Cod. produttore

582620

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Valigia in pelle per il contenimento dell’apparecchio per la prova della continuità ed accessori di misura. Dotazione della valigia: 2 bobine con maniglia e 50 m di cavo di misura blu, 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m (nero, su ambo i lati con spinotto a banana) e 1 morsetto di prova (campo di serraggio 2-21 mm).