pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH563020 Barra equipotenziale con coperchio 5x 2, 5-25mm² 3x16-95mm² 1x Pt 30x4mm - 563020

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con copertura

  • Tipo di costruzione - Modulare

  • Numero totale delle connessioni per tondino - 3

  • Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0

  • Materiale della barra di contatto - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364027817

Codice prodotto

DEH563020

Cod. produttore

563020

Produttore

DEH

Modello:

Con copertura

Tipo di costruzione:

Modulare

Numero totale delle connessioni per tondino:

3

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:

0

Materiale della barra di contatto:

Ottone

Larghezza:

65 mm

Isolante:

no

Numero di connessioni per tondino 8 mm:

0

Lunghezza:

200 mm

Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:

1

Altezza:

60 mm

Superficie della barra di contatto:

Stagnatura galvanica

Numero di connessioni per tondino 10 mm:

0

Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:

3

Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:

0

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:

5

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:

5

Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:

3

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Stagnatura galvanica

Barra equipotenziale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) (barra di messa a terra principale) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione B, provata secondo DIN VDE 0609, morsetti componibili in Fe/gal Zn, supporto per barra e coperchio in materiale plastico, grigio (privo di alogeni), coperchio piombabile e scrivibile.