DEHN ITALIA SPA - DEH563011 MORSETTO PER BARRA EQUIPOTENZIALE 2,5-25 - 563011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con stagnatura galvanica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364027732
Codice prodotto
DEH563011
Cod. produttore
563011
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con stagnatura galvanica
Morsetto componibile per la composizione universale con barre di contatto, supporti per barra e coperchi. Esecuzione per collegamenti 1 conduttore 2,5-25 mm2 (rigido / semirigido).


