DEHN ITALIA SPA - DEH549050 CASSETTA SOTTO INTONACO MATERIALE PLASTI - 549050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cassetta punto di sezionamento
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364128217
Codice prodotto
DEH549050
Cod. produttore
549050
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cassetta punto di sezionamento
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Pozzetto di terra secondo CEI EN 62561-5 per il montaggio sotto il suolo per separare la calata dall'impianto di terra durante le misurazioni. Esecuzione in plastica con punto di sezionamento integrato, facilmente raggiungibile.


