DEHN ITALIA SPA - DEH549001 CASSETTA SOTTO INTONACO CON SEZIONAMENTO - 549001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cassetta punto di sezionamento
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025554
Codice prodotto
DEH549001
Cod. produttore
549001
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cassetta punto di sezionamento
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Pozzetto di terra secondo CEI EN 62561-5 per il montaggio sotto il suolo per separare la calata dall'impianto di terra durante le misurazioni. Esecuzione GG con punto di sezionamento integrato, facile da raggiungere.




