DEHN ITALIA SPA - DEH540901 NASTRO PER FASCETTE INOX 25X0,3 L 100M - 540901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Fettuccia di fissaggio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364076525
Codice prodotto
DEH540901
Cod. produttore
540901
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Fettuccia di fissaggio
Protezione della superficie:
Non trattato
Nastro per fascette (lunghezza 100 m), da accorciare con cesoia. Dimensioni 25 x 0,3 mm in acciaio INOX, da combinare con diversi morsetti ad es. con nastri tenditori per antenna e di messa a terra, tipi fascette dei nastri tenditori per ambienti Ex.



