pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH478530 PASSANTE PER PARETI TIPO M 300-200MM - 478530

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Struttura per tetto, parete e terra

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364120341

Codice prodotto

DEH478530

Cod. produttore

478530

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Struttura per tetto, parete e terra

Protezione della superficie:

Non trattato

Passante stagno per pareti per "vasca bianca", per passaggio con acqua pressurizzata dei cavi di messa a terra e di equipotenzilità attraverso pareti in calcestruzzo, modificabile con asta filettata M10. Esecuzione per il montaggio nella cassaforma con barriera stagna e filetto doppio M10/12. Provato con aria compressa 5 bar secondo CEI EN 62561-5 e prova con acqua pressurizzata fino a 1 bar (fino a una profondità di 10 m). Compreso elemento di connessione (Fe/tZn, dimensioni 30 x 4 mm) con foro quadratoper il collegamento con cavallotto di fissaggio per conduttori tondi oppure morsetto a croce per conduttori piatti.