DEHN ITALIA SPA - DEH472339 BARRA DI TERRA IN INOX, 1X10 CONNESSIONI - 472339

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Barra di terra
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364157200
Codice prodotto
DEH472339
Cod. produttore
472339
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Barra di terra
Protezione della superficie:
Non trattato
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con ad es. connettore KS. Esecuzione con connessioni / fori 1x 10 D11 x 11mm.


