DEHN ITALIA SPA - DEH472227 BARRA EQUIPOT. INDUSTRIALE, CU, 8 POLI - 472227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Struttura fissa
Tipologia - Senza calotta di copertura
Isolatore - sì
Esecuzione antideflagrante testata - sì
Altezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096424
Codice prodotto
DEH472227
Cod. produttore
472227
Produttore
DEH
Tipologia costruttiva:
Struttura fissa
Tipologia:
Senza calotta di copertura
Isolatore:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Altezza:
60 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
365 mm
Numero di collegamenti conduttore circolare totali:
8
Numero di collegamenti conduttore circolare 8 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore circolare 10 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:
0
Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:
0
Materiale della guida di contatto:
Rame
Superficie della guida di contatto:
Non trattato
Materiale del morsetto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Superficie del morsetto:
Non trattato