DEHN ITALIA SPA - DEH472024 BARRA DI MESSA A TERRA FE/TZN, FORI 2X4 - 472024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Barra di terra
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364034495
Codice prodotto
DEH472024
Cod. produttore
472024
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Barra di terra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 4 connessioni, fori D11 mm.


