DEHN ITALIA SPA - DEH444010 CAPOCORDA DI MESSA A TERRA 6-16MMQ - 444010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Capocorda messa a terra
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Con stagnatura galvanica
Confezione
1 PZ
EAN
4013364029316
Codice prodotto
DEH444010
Cod. produttore
444010
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Capocorda messa a terra
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Con stagnatura galvanica
Capicorda di messa a terra secondo VG 96933-14 per il montaggio in loco con scarico della trazione integrato (nella seconda parte del morsetto). Esecuzione M8 / M10.


