pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH410219 ELEMENTO PA INXO PER HVILIGHT - 410219

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH410219 ELEMENTO PA INXO PER HVILIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di connessione

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118829

Codice prodotto

DEH410219

Cod. produttore

410219

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di connessione

Protezione della superficie:

Non trattato

Elemento di connessione PA per la regolazione del campo elettrico della conduttura HVI light nella zona del terminale. Superficie di contatto con fessure speciali per il contatto elettrico del rivestimento semiconduttore. Esecuzione in INOX con foro di connessione D11mm p.es. per connettori KS.