DEHN ITALIA SPA - DEH392060 MORSETTO MV FE/TZN PER TD 8-10/16MM - 392060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096141
Codice prodotto
DEH392060
Cod. produttore
392060
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


