DEHN ITALIA SPA - DEH377510 CORDINA DI PONTICELLAMENTO CU 16MMQ L 50 - 377510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364033399
Codice prodotto
DEH377510
Cod. produttore
377510
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Corda di cavallottamento
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Corda di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento / ponticellamento di rivestimenti metallici mediante viti oppure come elemento di dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione con capocorda pressato in alluminio.


