DEHN ITALIA SPA - DEH377107 TRECCIA DI PONTICELLAMENTO CU 50MMQ L 30 - 377107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Nastro di cavallottamento
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092709
Codice prodotto
DEH377107
Cod. produttore
377107
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Nastro di cavallottamento
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici (rivetti) oppure come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione lunga, anche per punti d'incrocio, connessione p.es. con connettore KS.


