pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH377045 TRECCIA DI PONTICELLAMENTO CU 50MMQ L 18 - 377045

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Nastro di cavallottamento

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364099296

Codice prodotto

DEH377045

Cod. produttore

377045

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Nastro di cavallottamento

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici per mezzo di rivetti e viti. Esecuzione corta, per il fissaggio con viti autofilettanti.