pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH377007 Treccia di ponticellamento Cu 50mm² L 18 0mm - 377007

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Treccia di ponticellamento

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092686

Codice prodotto

DEH377007

Cod. produttore

377007

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Treccia di ponticellamento

Materiale:

Rame

Superficie:

Non trattato

Treccia di ponticellamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di rivestimenti metallici (rivetti) oppure come elemento di compensazione della dilatazione per conduttori tondi. Esecuzione corta, connessione p.es. con connettore KS.