DEHN ITALIA SPA - DEH374011 DISPOSITIVO DI DILATAZIONE IN AL TD 8MM - 374011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di dilatazione
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030701
Codice prodotto
DEH374011
Cod. produttore
374011
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di dilatazione
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Elemento di dilatazione secondo CEI EN 62561-(1+2) per la compensazione della dilatazione termica di conduttori con elevate lunghezze (possibile solo con posa libera dei conduttori nelle staffe). Esecuzione tonda, per la connessione ad es. con morsetti MV.


