DEHN ITALIA SPA - DEH365519 SET DI COLLEGAMENTO IMOPIANTO CORDA 16MM - 365519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Corda di cavallottamento
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364130869
Codice prodotto
DEH365519
Cod. produttore
365519
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Corda di cavallottamento
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Set collegamento impianto corda secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di sistemi di "linea vita" su tetti al dispositivo di captazione. Esecuzione con ganascia premontata per fune salvavita (D8 mm) e cavallotto di fissaggio (Td 6-10 mm).


