pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH363000 ELEMENTO TERMINALE A Z FE/TZN CON 3 FORI

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Tappo di chiusura

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364045750

Codice prodotto

DEH363000

Cod. produttore

363000

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Tappo di chiusura

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Altri

Elemento terminale da avvitare sui punti fissi di terra, per il collegamento ad es. di una barra equipotenziale o per collegare parti della costruzione (ad es. travi d'acciaio o simili) tramite avvitamento. Esecuzione con fori, per il collegamento di conduttori tondi ad es. connettori KS.