DEHN ITALIA SPA - DEH319209 MORSETTO A CROCE INOX PER TD 8-10/8-10MM - 319209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035980
Codice prodotto
DEH319209
Cod. produttore
319209
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


