pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH314310 Morsetto a croce Fe/tZn per Td 8-10/8-10 mm Td 8-10/Pt 30mm Pt 30/30mm con piastr a intermedia - 314310

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connettore - Giunto a croce

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364042841

Codice prodotto

DEH314310

Cod. produttore

314310

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Tipo di connettore:

Giunto a croce

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto a croce secondo CEI EN 62561-1 per collegamenti fuori terra di conduttori tondi e piatti disposti a croce e a "T". Esecuzione con piastra intermedia e viti M6.