DEHN ITALIA SPA - DEH308320 MORSETTO UNIVERSALE SV FE/TZN TD E PT - 308320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364028531
Codice prodotto
DEH308320
Cod. produttore
308320
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


