DEHN ITALIA SPA - DEH308030 MORSETTO DI COLLEG.FE/NERO XFERRI DI ARM - 308030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 1 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364030749
Codice prodotto
DEH308030
Cod. produttore
308030
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
1 kA


