DEHN ITALIA SPA - DEH306100 Connettore parallelo Cu per diametri dif ferenti Td 5-12,5mm / 16-95mm² - 306100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Giunto parallelo
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364024113
Codice prodotto
DEH306100
Cod. produttore
306100
Produttore
DEH
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Giunto parallelo
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore parallelo secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento di due conduttori cordati in modo parallelo. Esecuzione piccola, per diametri differenti di corde, con due viti.




