DEHN ITALIA SPA - DEH301209 CONNETTORE KS INOX 200KA PER TD 8-10MM - 301209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore
Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364158252
Codice prodotto
DEH301209
Cod. produttore
301209
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite di serraggio
Capacità parafulmine (10/350 µs):
200 kA


