DEHN ITALIA SPA - DEH301019 CONNETTORE KS INOX PER TD 6-10MM - 301019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore
Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364081277
Codice prodotto
DEH301019
Cod. produttore
301019
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite di serraggio
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


