DEHN ITALIA SPA - DEH301017 Connettore KS Cu-bronzo per Td 6-10mm a corpo unico con grova

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone rosso
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364053502
Codice prodotto
DEH301017
Cod. produttore
301017
Produttore
DEH
Materiale:
Ottone rosso
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore KS secondo CEI EN 62561-1 per la connessione resistente alla corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. su profili piatti, pluviali o altri componenti dell'impianto parafulmine. Esecuzione a corpo unico Cu con vite, grova e dado M10.




