DEHN ITALIA SPA - DEH301000 Connettore KS Fe/tZn per Td 7-10mm a cor po unico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco pressofuso
Tipo di connettore - Connettore
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364067035
Codice prodotto
DEH301000
Cod. produttore
301000
Produttore
DEH
Materiale:
Zinco pressofuso
Tipo di connettore:
Connettore
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA
Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione a corpo unico Fe/tZn con vite e dado M10.




