DEHN ITALIA SPA - DEH286030 STAFFA PER PIATTO PER PT 30MM FE/TZN - 286030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto - Con punta filettata per legno
Dimensione della filettatura metrica - 6
Altezza d'installazione supporto linee - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022508
Codice prodotto
DEH286030
Cod. produttore
286030
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto:
Con punta filettata per legno
Dimensione della filettatura metrica:
6
Altezza d'installazione supporto linee:
10 mm


