DEHN ITALIA SPA - DEH284040 STAFFA PER PIATTO PER PT 40MM FE/TZN - 284040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto - Foro
Materiale del bloccaggio - Acciaio zincato
Altezza d'installazione supporto linee - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022492
Codice prodotto
DEH284040
Cod. produttore
284040
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Acciaio zincato
Tipo di fissaggio supporto:
Foro
Materiale del bloccaggio:
Acciaio zincato
Altezza d'installazione supporto linee:
10 mm


